Gewiss - SOCLE CON.SAIL.ET.90° 3P+N+T 125A 110V4H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
tension assignée (Ue) - 100...130 V
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 4 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564010857
Réf. Sonepar
00047401085
Réf. Fournisseur
GW60457
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC
125 A
tension selon EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) jaune
tension assignée (Ue)
100...130 V
nombre de pôles
5
position de l'heure
4 h
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
jaune
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
à angle droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP67 - 3P+N+T 125A 100-130V 50/60HZ - JAUNE - 4H - BORNE À CAGE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.