En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Gewiss - EMBASE POUR Q-DIN 14/20M.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564068698

Réf. Sonepar

00047406869

Réf. Fournisseur

GW68433

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

SUPPORT EN TUBE MÉTALLIQUE PEINT EN JAUNE POUR Q-DIN 14/20 MODULES

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.