Gewiss - QMC63C VIDE POUR CAMPING BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - autre
manipulation - bollard
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564219755
Réf. Sonepar
00047421975
Réf. Fournisseur
GW68714W
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
type de raccordement au secteur
autre
manipulation
bollard
indice de protection (IP)
IP56
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
18
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
longueur du câble
0 m
finition militaire
Non
couleur
blanc
hauteur
300 mm
largeur
1284 mm
profondeur
300 mm
QMC63C - VIDE - À DEUX FACES - COTÊ A 1 PANNEAU COTÊ B 1 PANNEAU - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..