Gewiss - PE METAL.FILET.LONG ATEX M25 D14-18 IP6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 14...18 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564288362
Réf. Sonepar
00047428836
Réf. Fournisseur
GW76924
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de câble
14...18 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
12 mm
dimension du profil
30 mm
dimension angulaire hexagonale
35 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...95 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Non
PRESSE ÉTOUPE - ATEX - EN LAITON NICKELÉ - FILETAGE LONG - M25
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..