Gewiss - DISJ. FIXMATIC 1P+N C10 4,5KA 1M NG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564750135
Réf. Sonepar
00047002984
Réf. Fournisseur
GW90606F
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
72 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
4.5 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
6 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE - MTC 45 FIXMATIC - 1P+N COURBE C 10A - 4500A/4,5kA - 1 MODULE - NEUTRE À GAUCHE
Les Atouts de la gamme:
FIXMATIC, gamme complète de dispositifs de protection modulaires à connexion par bornes automatiques et système de câblage par peignes d'alimentation horizontale et verticale monoblocs, composée de: -Interrupteurs différentiels 2P jusqu’à 63 A, sensibilité 30 mA, disponibles en type AC, A et A[IR] à immunité renforcée; -Disjoncteurs 1P+N 2 à 32 A courbe C, pouvoir de coupure 4500 A; Solution technique qui apporte gain de temps et fiabilité dans la mise en œuvre des raccordements du tableau électrique. Produits certifiés NF.