Gewiss - DECLENCH.A EMISSION DE COURANT 110/415V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
monté en usine - Non
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 415 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564062528
Réf. Sonepar
00047406252
Réf. Fournisseur
GW96012
Réf. Commerciale
Gewiss
dispositif auxiliaire
déclencheur par courant de travail
montage d'appareils
FI/LS et disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
tension assignée (Ue)
415 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
DÉCLENCHEURS À ÉMISSION DE TENSION 110-125VCC /110-415VCA - 1 MODULE
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..