Gewiss - TRANSFORMATEUR DE SECURITE 40 VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
type de transfo - transfo de sécurité
tension secondaire 2 - 12 V
tension secondaire 3 - 24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564176980
Réf. Sonepar
00047417698
Réf. Fournisseur
GW96323
Réf. Commerciale
Gewiss
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
12 V
tension secondaire 3
24 V
puissance de sortie max.
40 W
puissance dissipée max.
1.4 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
85 mm
largeur
70 mm
hauteur
58 mm
largeur en nombre de modules
4
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ - 40VA 230V/12+12=24V
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..