Gewiss - TRANSF.SONNERIES 15VA T.P.230V T.S.24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 5 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2 - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564063754
Réf. Sonepar
00047438638
Réf. Fournisseur
GW96426
Réf. Commerciale
Gewiss
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
5 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
12 V
tension secondaire 3
24 V
intensité de courant secondaire 2
15 A
puissance de sortie max.
15 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
85 mm
largeur
35 mm
hauteur
58 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Non
protection contre les températures
Non
Avec dispositif on/off
Non
TRANSFORMATEUR POUR SONNERIE - 15VA 230/12+12=24V - 2 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..