Gewiss - COFFRET 4 CHAINES 600V DC 50A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - autre
nombre total de groupes - 4
courant assigné de l'interrupteur général - 50 A
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564780675
Réf. Sonepar
00047003963
Réf. Fournisseur
GWD9903
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
saillie
protection
autre
nombre total de groupes
4
courant assigné de l'interrupteur général
50 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
4
nombre de groupes directs
4
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
interrupteur principal de protection
Oui
nombre de pôles interrupteur général
4
protection RCD entrant
Non
protection haute intégrité
Non
protection fractionnée de la charge
Non
double protection RCD
Non
nombre de voies sortantes
4
adapté aux données
Non
groupe de cuisinières
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Oui
avec mètre
Non
hauteur
420 mm
largeur
198 mm
largeur en nombre de modules
12
profondeur
140 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Oui
verrouillable
Non
COFFRET 2 CHAÎNES PRÉCÂBLÉ - 600VCC - 50A - 2x12 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 PV comprend 6 versions de coffrets de chaîne aptes à répondre aux exigences techniques les plus diverses des installations photovoltaïques, du résidentiel au tertiaire/industriel Les différentes versions se distinguent par le nombre de chaînes susceptibles d’être gérées et par le niveau de tension du générateur photovoltaïque. Outre les coffrets de chaîne, la gamme offre des produits modulaires dédiés à l'installation photovoltaïque côté CC..