Gewiss - ROAD 5 MED.AUTON.6M 40K 1A OPT.W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 227 W
flux lumineux utile - 19580 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564858435
Réf. Sonepar
00047485843
Réf. Fournisseur
GWR5216
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
227 W
flux lumineux utile
19580 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
1000...1000 mA
courant nominal de la LED à courant constant
850...850 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
115000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
42...76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
efficience du luminaire
106 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
330 mm
hauteur/profondeur
215 mm
longueur
690 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
borne à vis
ROAD [5] - MEDIUM - 6 MODULES (6x3 LED) - WIDE -AUTON - 40K (CRI 70) - 0,85 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - I
Les Atouts de la gamme:
Road [5] est une gamme de luminaires LED pour l’éclairage urbain et routier. La nouvelle gamme a été conçue pour offrir de meilleures performances d’éclairage, simplifier l’installation et la maintenance des dispositifs d’éclairage et favoriser d’importantes économies d’énergie. C’est une gamme idéale pour l’éclairage de routes, ronds-points, grands espaces extérieurs et parkings, pour des installations neuves ou déjà existantes.