Gewiss - ESALITE 24K 90° 40K PLAF.GR.DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 125 W
flux lumineux utile - 14400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficience du luminaire - 138 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564758339
Réf. Sonepar
00047475833
Réf. Fournisseur
GWS6054GD
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
125 W
flux lumineux utile
14400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
efficience du luminaire
138 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
900900...900900 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
continu
largeur
376 mm
hauteur/profondeur
171 mm
longueur
434 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
2
ESALITE HB - 24K - 90° - 2x40 LED - DALI - 40K (IRC80) - IP55 - - ARGENT
Les Atouts de la gamme:
ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.