Gindre - BARRE CUIVRE 80X10 AV LG4M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244282098

Réf. Fournisseur

4282098

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

4000 mm

largeur

80 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 80X10 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)