Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 63X5 LG 1750 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1750 mm
largeur - 63 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244002114
Réf. Fournisseur
8002114
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
1750 mm
largeur
63 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PERFOREE 63X5 LG 1750 MM