Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 100X5 LG 1750 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244002116

Réf. Fournisseur

8002116

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

1750 mm

largeur

100 mm

hauteur

5 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRE CUIVRE PERFOREE 100X5 LG 1750 MM