Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 20X5 M6 LG 990 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 990 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244002144

Réf. Fournisseur

8002144

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

990 mm

largeur

20 mm

hauteur

5 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 20X5 M6 LG 990 MM