Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 100X10 LG 1750 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1750 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244022895
Réf. Fournisseur
8022895
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
1750 mm
largeur
100 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PERFOREE 100X10 LG 1750 MM