Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 18X4 M8 LG 1000 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1000 mm
largeur - 18 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244031930
Réf. Fournisseur
8031930
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
1000 mm
largeur
18 mm
hauteur
4 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 18X4 M8 LG 1000 MM