Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 25X4 M6 LG 1000 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 4 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244031931

Réf. Fournisseur

8031931

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

1000 mm

largeur

25 mm

hauteur

4 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 25X4 M6 LG 1000 MM