Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 1000 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244031934

Réf. Fournisseur

8031934

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

1000 mm

largeur

30 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 1000 MM