Gripple - Angel sortie laterale taraude M6 N1 cable 3m embout Deco M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - bout taraudé
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006145741
Réf. Sonepar
00169002093
Réf. Fournisseur
ALSF613ED6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout décoratif
type de terminaison
bout taraudé
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale taraudée M6, longueur de câble 3m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)