Gripple - Systeme de suspension EasyLock (35kg) Cable 1m embout boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
5038006149961
Réf. Sonepar
00169614996
Réf. Fournisseur
EL11FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
35 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension EasyLock rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de Ø 1,5mm de longueur 1m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 35kg