Gripple - Support Universel longueur totale de 239mm et utile de 140mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 239 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
largeur - 41.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006265036
Réf. Sonepar
00169626503
Réf. Fournisseur
UB-170
Réf. Commerciale
Gripple
longueur
239 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
41.5 mm
hauteur
41.5 mm
largeur de rainure
28 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
40 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
couleur
zinc
Support Universel, longueur totale de 239mm et utile de 140mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.