Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=5m emb. mini Crochet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec mousqueton
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006133861
Réf. Sonepar
00169000599
Réf. Fournisseur
XP15ECS
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec mousqueton
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
5 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout mini crochet (ECS) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15kg