Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=1m emb. Filete M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec extrémité filetée
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006126252
Réf. Sonepar
00169000168
Réf. Fournisseur
XP21EF8
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec extrémité filetée
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45kg (certifié Apave)
Les Atouts de l'article:
• Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique
• Le filetage est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants
• Livré avec une cheville à frapper
• Disponible en filetage M6, M8 et M10
• Disponible en acier inoxydable (M8)
• Version M8 résistante au feu (F120)
• Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
• Déverrouillage sans clé
• Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
• Esthétique, discret et léger
• Fourni en kit prêt à l’emploi
• Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 :1
• Certifié Lloyds, TÜV, APAVE
• Existe en version inoxydable avec la gamme HF Classic Inox