Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=3m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006134882
Réf. Sonepar
00169000182
Réf. Fournisseur
XP23FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)
Les Atouts de l'article:
• Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique
• La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment
• Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires
• Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
• Déverrouillage sans clé
• Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
• Esthétique, discret et léger
• Fourni en kit prêt à l’emploi
• Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5:1
• Certifié Lloyds, TÜV, APAVE
• Existe en version inoxydable avec la gamme HF Classic Inox de type 316L