Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=5m embout Boucle

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5038006134905

Réf. Sonepar

00169000194

Réf. Fournisseur

XP25FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

5 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)

Les Atouts de l'article:

• Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique
• La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment
• Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires
• Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
• Déverrouillage sans clé
• Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
• Esthétique, discret et léger
• Fourni en kit prêt à l’emploi
• Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5:1
• Certifié Lloyds, TÜV, APAVE
• Existe en version inoxydable avec la gamme HF Classic Inox de type 316L