Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=8m emb. Taraude M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec douille filetée
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006134165
Réf. Sonepar
00169000223
Réf. Fournisseur
XP28ET6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec douille filetée
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
8 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 8m équipé d'un embout taraudé (ET6) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45kg