Hager - Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.17 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011334490906
Réf. Sonepar
05083449093
Réf. Fournisseur
168000
Réf. Commerciale
Hager
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.17 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
1.7 mA
Module LED pour commande d'éclairage 230V avec neutre