Hager - Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220301101
Réf. Sonepar
00063030110
Réf. Fournisseur
30110
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
autre
réserve de marche en heures
12
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
précision par jour
1 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Non
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
temps de commutation minimal canal 1
30 min
temps de commutation minimal canal 2
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
contact de commutation hors tension
Non
indice de protection (IP)
IP30
largeur
83 mm
hauteur
80 mm
profondeur
47 mm
Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V
Les Atouts de l'article:
Le programmateur est destiné aux installations de chauffage électrique fil pilote. La programmation est réalisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance et permet de faire des économies d'énergie (jusqu'à 15%). 1 zone. Prog hebdo.