fin de vie
Hager - Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

Hager - Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 13 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740864527

Réf. Sonepar

00011086452

Réf. Fournisseur

ATA123009010

Réf. Commerciale

Hager

largeur

32 mm

hauteur

13 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

330 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...65 °C

Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

Les Atouts de l'article:

Moulure ATA 12x30 blanc paloma L=2,10m