Hager - Angle Extérieur variable ATA 12X30 Marron

Hager - Angle Extérieur variable ATA 12X30 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - marron

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4012740864657

Réf. Sonepar

00011086465

Réf. Fournisseur

ATA123038014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

12 mm

largeur

30 mm

modèle

capot moulé

angle

83...140 °

couleur

marron

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

8014

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle Extérieur variable ATA 12X30 Marron