Hager - Embout ATA 20X50 Pure

Hager - Embout ATA 20X50 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 52 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740017176

Réf. Sonepar

05083001717

Réf. Fournisseur

ATA205069016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

20 mm

largeur

52 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout ATA 20X50 Pure

Les Atouts de l'article:

Embout blanc Pure