Hager - Goulotte de câblage complète BA7 prof 40mm l 40mm RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740878500
Réf. Sonepar
00011087850
Réf. Fournisseur
BA740040
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
40 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1018 mm²
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
Goulotte de câblage complète BA7 prof 40mm l 40mm RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.