Hager - Bloc différentiel 2P 25A 300mA type haute immunité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611362258
Réf. Sonepar
00010136225
Réf. Fournisseur
BF225
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
courant nominal
25 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1...10 mm²
section de raccordement cable souple
1...6 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-5...40 °C
Bloc différentiel 2P 25A 300mA type haute immunité
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir