Hager - Socle lateral pour BKIS epais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
profondeur - 12.5 mm
modèle - profil latéral
matériau - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740203296
Réf. Sonepar
00011020329
Réf. Fournisseur
BKIS1213019010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
25 mm
profondeur
12.5 mm
modèle
profil latéral
matériau
acier
couleur
blanc
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Socle latéral pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9010 blanc paloma