Hager - Socle latéral pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
profondeur - 25 mm
modèle - profil latéral
matériau - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
32 unité(s)
EAN
4012740994156
Réf. Sonepar
05083099415
Réf. Fournisseur
BKIS2513019016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
25 mm
profondeur
25 mm
modèle
profil latéral
matériau
acier
couleur
blanc
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9016
feuille de protection
Oui
Socle latéral pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.