Hager - Socle de goulotte BRAP p 65mm h 100mm aluminium anodisé naturel (ELN)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 65 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740887717
Réf. Sonepar
05083088771
Réf. Fournisseur
BRAP651001ELN
Réf. Commerciale
Hager
largeur
100 mm
profondeur
65 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
numéro RAL
0
finition du panneau arrière (intérieur)
profil C continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
5400 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...90 °C
Socle de goulotte BRAP p 65mm h 100mm aluminium anodisé naturel (ELN)
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.