Hager - Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel

Hager - Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

  • largeur de colonne - 68 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740902076

Réf. Sonepar

00011090207

Réf. Fournisseur

DAP245700ELN

Réf. Commerciale

Hager

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

650...650 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

aluminium

largeur de colonne

68 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

2

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Non

compensation de hauteur

0 mm

profondeur de la colonne

130 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

profondeur du couvercle

15 mm

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne

0

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure

0

section transversale utile

3600 mm²

Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.