Hager - Colonne économique double face fixation vérin 3300-3600mm Alu anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 3300...3600 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
largeur de colonne - 65 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740857086
Réf. Sonepar
05083085708
Réf. Fournisseur
DBS2453300ELN
Réf. Commerciale
Hager
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
3300...3600 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
aluminium
largeur de colonne
65 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
profondeur de la colonne
130 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
0
Colonne économique double face fixation vérin 3300-3600mm Alu anodisé