Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma

Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 620 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612532186

Réf. Sonepar

00010253218

Réf. Fournisseur

FC218

Réf. Commerciale

Hager

adapté en tant que paroi latérale

Non

adapté en tant que panneau arrière

Oui

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

620 mm

adapté à la profondeur de boîtier

270 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

11

largeur

620 mm

hauteur

1650 mm

couleur

blanc

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

Fond quadro4 p 260mm h 1650mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma