Hager - Kit, NewVegaD, 300x500mm, Disjoncteur h3 160A avec ou sans bloc différentiel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 147 mm
avec couvercle - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617860659
Réf. Sonepar
05083786065
Réf. Fournisseur
FD02K1
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
300 mm
largeur
500 mm
profondeur
147 mm
avec couvercle
Oui
Kit, NewVegaD, 300x500mm, Disjoncteur h3 160A avec ou sans bloc différentiel
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.