Hager - Plaque passe-câbles pleine quadro+ l 1000mm p 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189603
Réf. Sonepar
00010018960
Réf. Fournisseur
FN084E
Réf. Commerciale
Hager
largeur
1000 mm
hauteur
18 mm
profondeur
400 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Non
Plaque passe-câbles pleine quadro+ l 1000mm p 400mm