Hager - Panneau gainé vissé quadro+ h 1900mm l 1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 1900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610190784
Réf. Sonepar
00010019078
Réf. Fournisseur
FN246E
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
largeur
1000 mm
hauteur
1900 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
avec serrure
Oui
Panneau gainé vissé quadro+ h 1900mm l 1000mm