Hager - Boîte double BKIS pour appareillage entraxe 60 montage frontal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de montage de la boîte - devant
modèle - fermé
type d'appareil - avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740220057
Réf. Sonepar
00011022005
Réf. Fournisseur
G2860
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
type de montage de la boîte
devant
modèle
fermé
type d'appareil
avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation
60 mm
type de montage appareil d'installation
visser
possibilité de délestage de traction
Oui
avec zone de raccordement
Non
matériau
plastique
Boîte double BKIS pour appareillage entraxe 60 montage frontal
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.