Hager - Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9010 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 56 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740204774
Réf. Sonepar
00011020477
Réf. Fournisseur
GBA5013119010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
134 mm
profondeur
56 mm
matériau
aluminium
couleur
blanc
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
2
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
6500 mm²
Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9010 blanc