Hager - Socle pour goulotte queraz h162mm x p56mm L200mm 3 compartiments alu anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 56 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740204781
Réf. Sonepar
00011020478
Réf. Fournisseur
GBA501611ALU
Réf. Commerciale
Hager
largeur
162 mm
profondeur
56 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
numéro RAL
0
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
8000 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...90 °C
Socle pour goulotte queraz h162mm x p56mm L200mm 3 compartiments alu anodisé
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.