Hager - Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée

Hager - Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • courant assigné de l'interrupteur général - 90 A

  • indice de protection (IP) - IP30

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de voies sortantes - 13

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611008538

Réf. Sonepar

05083100853

Réf. Fournisseur

GM113A

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

autre

courant assigné de l'interrupteur général

90 A

indice de protection (IP)

IP30

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de voies sortantes

13

hauteur

250 mm

largeur

250 mm

largeur en nombre de modules

13

profondeur

103 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

avec couvercle transparent

Non

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 équipée comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.