Hager - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613140779
Réf. Sonepar
00010314077
Réf. Fournisseur
HZC311
Réf. Commerciale
Hager
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A