Hager - Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 88 mm
dimension du pas - 17.8 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250613740429
Réf. Sonepar
00010374042
Réf. Fournisseur
KD302M
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
88 mm
dimension du pas
17.8 mm
largeur en nombre de modules
5
adapté au nombre d'appareils
2
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4.5 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
couleur
gris
Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²