Hager - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Hager - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 100 A

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613760038

Réf. Sonepar

00010376003

Réf. Fournisseur

KF83A

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

courant nominal

100 A

mode de pose

vis

protégé contre les contacts

Oui

section de conducteur, entrée

1.5...35 mm²

nombre d'entrées

1

nombre de sorties

0

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Non

adapté pour câbles à brins extra fins

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Non

hauteur

45 mm

largeur

10 mm

profondeur

10 mm

Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²

Les Atouts de l'article:

Facilite le repiquage en amont d'un disjoncteur à vis. Arrivées latérales du câble.